warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 8719514059702
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702 Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702 Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702 Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702 - 8719514059702
Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702
Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702
Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702
PHILIPS

Philips Luma BGP703 straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 10800lm 4000K 74W 652x295mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 8719514059702

Artikelnr.: 
2850372750
Lev. nr.: 
8719514059702
EAN nr.: 
8719514059702
Producttype: 
05970200

Brutoprijs

€ 670,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Luma gen2 is de volgende generatie van de Luma LED-armatuurfamilie, volledig geoptimaliseerd om jouw langetermijnpartner in verlichting en innovatie te worden. Met behoud van de kenmerkende ontwerpeigenschappen van de eerste generatie biedt Luma gen2 je de voordelen van de nieuwste technologieën dankzij de toekomstbestendige System Ready-architectuur en het gebruik van het geoptimaliseerde Ledgine LED-optiekplatform, dat de beste verlichtingsprestaties biedt bij uiteenlopende toepassingen. Ook de onderhoudbaarheid is verbeterd. Ook de installatie is eenvoudiger en sneller, en met de Servicetag heb je op locatie toegang tot alle relevante documentatie. Verder is de kabeldoorvoer opnieuw ontworpen en kan je eenvoudig bij de VSA-onderdelen dankzij toegang van bovenaf zonder gereedschap. Luma gen2 biedt bovendien alle connectiviteits- en dimopties die tegenwoordig beschikbaar zijn. Omdat de armatuur System Ready is, kan hij ook worden gekoppeld aan lichtmanagementsystemen zoals Interact City of bestaande en toekomstige sensorinnovaties. De Luma gen2 is ontwikkeld om onderhoudswerkzaamheden en reparatie met reserveonderdelen te optimaliseren en te vereenvoudigen met een plug-and-play-GearFlex-module. De module bevat alle elektrische onderdelen in een eenvoudig te hanteren en te bereiken doos in de behuizing. Omdat wij rekening willen houden met de impact van licht op het milieu en de biodiversiteit, hebben we de Luma gen2 ook voorzien van speciale lichtrecepten. Deze helpen een optimaal ecosysteem voor vleermuizen in stand te houden of om lichtvervuiling te verminderen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 101102
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nom. stroom 588 - 588 mA
Kleur behuizing Grijs
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met aansluitkabel Nee
Montagewijze Opzetmontage
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met radiosturing Nee
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Hoogte/diepte 245 mm
Met lichtsensor Nee
Max. systeemvermogen 74 W
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimming programmeerbaar Nee
Lengte 652 mm
Breedte 295 mm
Met lichtbron Ja
Kleurweergave-index 70-79
Lamptype LED uitwisselbaar
Aansluitwijze Schroefklem
Slagvastheid IK09
Materiaal behuizing Aluminium
Specifieke lichtstroom armatuur 146 lm/W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor topmaat 60 - 76 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DSI Nee
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Aantal polen 5
Dimbaar DMX Nee
Afstandsbediening Stand-alone sturing
Dimbaar LineSwitch Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96 %
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Instelbare optiek Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule Dubbel Zhaga book 18
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Vermogensfactor 0.98
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Dimbaar Dali-2 Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 98 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company