warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 722084.0031
  • 
Productvideo's
RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031
Productafbeelding
RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031 RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031
 Vorige

 Volgende
Mast armaturen - RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031 - 722084.0031
RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031 
RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031
RZB

RZB Alu-Star LED armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 8900lm 3000K 90W 476x204mm Schroefklem IP65 IK07 antraciet 722084.0031

Artikelnr.: 
2850420252
Lev. nr.: 
722084.0031
EAN nr.: 
4051859323068
Producttype: 
722084.0031

Brutoprijs

€ 931,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Alu-Star Maxi, 90 W, 8900 lm, 830, antraciet, on/off Aan- en opzetarmaturen, L 360 B 360 H 315, 37°, Helder glas


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300298
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Breedte 204 mm
Kleur behuizing Antraciet
Kabellengte 8 m
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Montagewijze Opzet/opschuif
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Aansluitwijze Schroefklem
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lampvermogen 90 - 90 W
Geleiderdoorsnede 4 mm²
Met aansluitkabel Ja
Soort bedrading Eindig
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 3
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 476 mm
Met radiosturing Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Constante lichtstroom regeling Nee
Hoogte/diepte 306 mm
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK07
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Instelbare optiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
 
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 40 °C
Nom. stroom 375 - 409 mA
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 0-10 V Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Afstandsbediening Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Max. systeemvermogen 90 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.93
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 99 lm/W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company