Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 212644
  • 
Mast armaturen - SG Lighting Fenes led paaltop armatuur LED 3790lm 3000K 370x170mm IP66 IK08 grijs 212644 - 212644
SG LIGHTING

SG Lighting Fenes led paaltop armatuur LED 3790lm 3000K 370x170mm IP66 IK08 grijs 212644

Artikelnr.: 
2850616989
Lev. nr.: 
212644
EAN nr.: 
7021982126444
Producttype: 
212644

Brutoprijs

€ 329,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Fenes is een ledarmatuur voor paal- of armmontage, geschikt voor sportbanen, woonwijken, parkeerplaatsen en openbare ruimten. Bevat een multi-adapter die past op de palen Ø60 en de armen Ø42/48 en verstelbaar is in stappen van 5°. Fenes is ideaal voor het vervangen van oude 125W HQL- en 70W NAV-armaturen door energiebesparende LED- technologie. Het is een compacte en robuust armatuur in gegoten aluminium en met gehard glas op het frontpaneel. Het wordt compleet geleverd met 8 m kabel.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 303221
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Kleur behuizing Grijs
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Aantal polen 3
Dimbaar Ja
Dimbaar DSI Nee
Lengte 370 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Materiaal afdekking Glas opaal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 70-79
Met lichtbron Ja
Breedte 170 mm
Soort bedrading Eindig
Met lichtsensor Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met aansluitkabel Ja
Dimbaar RF Nee
Instelbare optiek Nee
Afstandsbediening Geen
Hoogte/diepte 145 mm
Spanningstype AC
Bediening via Bluetooth Nee
Slagvastheid IK08
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor topmaat 60 - 60 mm
Met radiosturing Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Dimbaar LineSwitch Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company