warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 6597840
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840 - 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840
TRILUX

Trilux Cuvia Armatuur straatverlichting AB2L 740 Wandconsole LED 2400lm 4000K 19W 417x309mm IP66 IK09 antraciet 6597840

Artikelnr.: 
2850109669
Lev. nr.: 
6597840
EAN nr.: 
4018242339204
Producttype: 
6597840

Brutoprijs

€ 583,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824600

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824600

    Artikelnr.: 2850514901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824400

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824400

    Artikelnr.: 2850514899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 970.. Lumega 600 reduceerstuk 65mm Ø83mm 2223200

    TRILUX

    Trilux 970.. Lumega 600 reduceerstuk 65mm Ø83mm 2223200

    Artikelnr.: 2850199380

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Lumega 600 Reduceerstuk voor masttop 65mm Ø83mm 2223300

    TRILUX

    Trilux Lumega 600 Reduceerstuk voor masttop 65mm Ø83mm 2223300

    Artikelnr.: 2850546486

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Afscherming 45x26x6mm 6818500

    TRILUX

    Trilux Afscherming 45x26x6mm 6818500

    Artikelnr.: 2850546554

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824500

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824500

    Artikelnr.: 2850514900

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 970.. Lumega 600 accessoire toebehoor verlichting 65mm Ø83mm 2223400

    TRILUX

    Trilux 970.. Lumega 600 accessoire toebehoor verlichting 65mm Ø83mm 2223400

    Artikelnr.: 2850100339

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Accessoires voor lichtmast Kunststof onbehandeld 7918600

    TRILUX

    Trilux Accessoires voor lichtmast Kunststof onbehandeld 7918600

    Artikelnr.: 2850596010

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 0803 toebehoor verlichting wb 301x237x155mm Antraciet 7022700

    TRILUX

    Trilux 0803 toebehoor verlichting wb 301x237x155mm Antraciet 7022700

    Artikelnr.: 2850240826

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk drievoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824900

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk drievoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824900

    Artikelnr.: 2850514902

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Trilux Mastopzetarmatuur Elektronische trafo (ET) CLO 25W 2400lm 740 IP23 662

    TRILUX

    Trilux Mastopzetarmatuur Elektronische trafo (ET) CLO 25W 2400lm 740 IP23 662

    Artikelnr.: 2850549664

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Mastopzet- of -aanzetarmatuur met vlak afdekglas. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Opzet- en aanzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm. Hellingshoek voor opzetmontage 0°, 10°, voor aanzetmontage -10°, 0° instelbaar. Middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook geschikt voor toepassing met masten van Ø 42, 48 en 60 mm. Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. In MLT-uitvoering (Multi-Lens-Technology), bestaande uit hoogefficiënte UV- en temperatuurbestendige lenzensystemen in viervoudige opstelling. Voor de verlichting van straten volgens P-verlichtingsklassen. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Met afdekglas uit PMMA, helder. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Armatuurlichtstroom 2400 lm, aansluitvermogen 18 W, maximale lichtrendement van de armatuur 133 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Uitvoeringen met drietraps schakelaar voor het instellen van verschillende lichtstromen in optie verkrijgbaar. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Coating uiterst weerbestendig. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Met dichtingen uit zwavelvrij silicone. De modulaire armatuur bestaat uit een basismodule en een lichttechnische module. De mechanische en elektrische verbinding van m


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 141006
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Kleur behuizing Antraciet
Breedte 309 mm
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kabellengte 8 m
Slagvastheid IK09
Kleurweergave-index 70-79
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar RF Nee
Montagewijze Wandconsole
Aantal polen 3
Hoogte/diepte 187 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Dimbaar Zigbee Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Lengte 417 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar DMX Nee
Met aansluitkabel Ja
Instelbare optiek Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 126 lm/W
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Focuslens
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
 
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor topmaat 76 - 76 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 33
Constante lichtstroom regeling Ja
Met radiosturing Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Max. systeemvermogen 19 W
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Afstandsbediening Geen
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company