Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 7643140
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140 - 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140
TRILUX

Trilux Publisca P3 mastarmatuur 730 LED 2200lm 3000K 23W 585mm IP66 IK08 antraciet 7643140

Artikelnr.: 
2850547893
Lev. nr.: 
7643140
EAN nr.: 
4018242570799
Producttype: 
7643140

Brutoprijs

€ 574,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Afscherming 45x26x6mm 6818500

    TRILUX

    Trilux Afscherming 45x26x6mm 6818500

    Artikelnr.: 2850546554

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 970.. Lumega 600 accessoire toebehoor verlichting 65mm Ø83mm 2223400

    TRILUX

    Trilux 970.. Lumega 600 accessoire toebehoor verlichting 65mm Ø83mm 2223400

    Artikelnr.: 2850100339

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Decoratieve zij-opzetarmatuur met vlak afdekglas. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met aangesloten netsnoer van 6000 mm lang. Met vermogensbeperking via stuurfase. Als er één stuurfase wordt uitgeschakeld, wordt de armatuurlichtstroom gereduceerd tot 50 %. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm, Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige ­ lenzen­systemen. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Met 2 LED-modules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 2200 lm, aansluitvermogen 22 W, maximale lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test. Afdekglas afgedicht in de armatuurbehuizing. Met een li


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 141006
UNSPSC Code 39111600
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Kleur behuizing Antraciet
Lamptype LED uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aantal polen 3
Met lichtbron Ja
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Max. systeemvermogen 23 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurweergave-index 70-79
Met aansluitkabel Ja
Lengte 585 mm
Kabellengte 6 m
Dimbaar Dali Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar RF Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Instelbare optiek Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Diameter 380 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Dimbaar LineSwitch Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
 
Geschikt voor topmaat 76 - 76 mm
Hoogte/diepte 175 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Afstandsbediening Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met radiosturing Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Slagvastheid IK08
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar DSI Nee
Vermogensfactor 0.9
Specifieke lichtstroom armatuur 96 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 33
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company