warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 92627
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
B.E.G. LED stralers LED Schijnwerper symm 4000K 220x190mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° - Breedstralend Schroefklem wit 92627
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - B.E.G. LED stralers LED Schijnwerper symm 4000K 220x190mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° - Breedstralend Schroefklem wit 92627 - 92627
B.E.G.

B.E.G. LED stralers LED Schijnwerper symm 4000K 220x190mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° - Breedstralend Schroefklem wit 92627

Artikelnr.: 
2850068729
Lev. nr.: 
92627
EAN nr.: 
4007529926275
Producttype: 
FL2N-LED 230 W

Brutoprijs

€ 340,26 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Draaibare LED-straler met bewegingsmelder voor wandmontage buiten -Straler zwenkbaar over drie assen en de positie is fixeerbaar met de draaivergrendeling -Zeer robuuste behuizing van gegoten aluminium met rvs schroeven -Gemakkelijk te monteren grondplaat met elektrische aansluiting, straler eenvoudig vastklikken en vergrendelen -Zeer energiezuinig en lange levensduur dankzij hoogwaardige LED-techniek en uitstekend temperatuurmanagement -Breed uitstralend licht voor een gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken -PIR-melder met een groot detectiebereik en onderkruipbeveiliging -Melderinstelling met behulp van potentiometers of via de IR-afstandsbediening -Meerdere armaturen kunnen gelijktijdig door de bewegingsmelder worden geschakeld. -Reikwijdte: max. 20 m dwarsmax. 6 m frontaalmax. 4 m Onderkruipbeveiliging -Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Afmetingen: 220 x 190 x 250 mm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302601
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Reflector Mat
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aansluitwijze Schroefklem
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor lampvermogen 26 - 26 W
Breedte 190 mm
Oppervlaktebescherming Gelakt
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Ja
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met lichtsensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 220 mm
Nom. spanning 110 - 240 V
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Hoogte/diepte 250 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. stroom 0 - 113 mA
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Max. systeemvermogen 26 W
Slagvastheid IK07
Geschikt voor inbouwmontage Nee
 
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor klemmontage Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met lichtbron Ja
Vermogensfactor 0.89
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company