Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey LED schijnwerper symm 3000K 4000lm 206x160mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 141540
Artikelnr.: 2850350770
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440
Artikelnr.: 2850311840
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Hoogte/diepte |
68 mm
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Breedte |
249 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - 50 W
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 1.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Lengte |
296 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. spanning |
100 - 240 V
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.