Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 90500031644
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED Schijnwerper symm 3000K 183x226mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031644 - 90500031644
BAILEY

Bailey LED Schijnwerper symm 3000K 183x226mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031644

Artikelnr.: 
2700413302
Lev. nr.: 
90500031644
EAN nr.: 
8714681316443
Producttype: 
90500031644

Brutoprijs

€ 95,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey LED schijnwerper symm 3000K 3000lm 160x138mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145500

    BAILEY

    Bailey LED schijnwerper symm 3000K 3000lm 160x138mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145500

    Artikelnr.: 2850570384

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey Tripod Driepoot statief led floodlight toebehoor verlichting 30/50w h-type Staal Ø19mm Geel 92100033181

    BAILEY

    Bailey Tripod Driepoot statief led floodlight toebehoor verlichting 30/50w h-type Staal Ø19mm Geel 92100033181

    Artikelnr.: 2850020561

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    BAILEY

    Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    Artikelnr.: 2850020557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Bailey LED Schijnwerper Grijs 30W 3000K Warmwit 2660lm 100-240V AC IP65 IK08 Grijs, Diecast aluminium behuizing, Gehard glas, Symmetrische reflector 120D, 0.5 meter kabel, LED Floodlight/Bouwlamp


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor lampvermogen 30 - 30 W
Reflector Hoogglans
Hoogte/diepte 133 mm
Lamphouder Geen
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 226 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Aantal polen 3
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lengte 183 mm
Lichtkleur Wit
Nom. spanning 100 - 240 V
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtuittrede Direct
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96 %
Max. systeemvermogen 30 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Slagvastheid IK08
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.4
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.7
Lichtverdeler Geen
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company