Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 37,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey LED schijnwerper symm 3000K 1050lm 103x98mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145496
Artikelnr.: 2850568534
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart
Artikelnr.: 2850020557
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Tripod Driepoot statief led floodlight toebehoor verlichting 10w s-type Staal Ø16mm Geel 92100008321
Artikelnr.: 2850020556
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440
Artikelnr.: 2850311840
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 1.5 mm²
|
| Lengte |
85 mm
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
115 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - 10 W
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.6
|
| Nom. spanning |
100 - 240 V
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
96 %
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.7
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
90 mm
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
|---|---|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 40 °C
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.