Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 145833
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper hq symm 5700K 3900lm 145x40mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 145833 - 145833
BAILEY

Bailey LED schijnwerper hq symm 5700K 3900lm 145x40mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 145833

Artikelnr.: 
2850575469
Lev. nr.: 
145833
EAN nr.: 
8714681458334
Producttype: 
145833

Brutoprijs

€ 66,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

De Floodlight High Quality Industrie met een compacte behuizing en hoge efficiëntie (1300lm/W) wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 140cm aansluitkabel. Deze serie heeft een speciaal spanningsbereik van 100-240V en frequentie van 50/60Hz. Uitermate geschikt voor gebruik in industriële toepassingen, fabrieken, werkplaatsen, scheepvaart, offshore, defensie, spoorwegen, etc.). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +50°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurtemperatuur 5700 - 5700 K
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning 100 - 240 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Reflector Mat
Lichtuittrede Direct
Breedte 40 mm
Dimbaar Nee
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor lampvermogen 30 - 30 W
Lengte 145 mm
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleur behuizing Zwart
Stralingshoek regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Spanningstype AC
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met bewegingssensor Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleurweergave-index 80-89
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 200 mm
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat Conventioneel VSA/verliesarm VSA gecompenseerd
Nom. stroom 400 - 400 mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Oppervlak geborsteld Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Slagvastheid IK08
Verstelbaarheid Draaibaar
Aantal polen 3
Geschikt voor truss montage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lichtverdeler Focuslens
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 32 W
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Soort bedrading Eindig
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company