Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 145390
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper symm 5700K 4200lm 145x40mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 145390 - 145390
BAILEY

Bailey LED schijnwerper symm 5700K 4200lm 145x40mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 145390

Artikelnr.: 
2850498020
Lev. nr.: 
145390
EAN nr.: 
8714681453902
Producttype: 
145390

Brutoprijs

€ 135,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Floodlight wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Zoals de naam al zegt is de Low Voltage serie ontworpen voor laagspanning toepassingen (12V-36V). Wordt geleverd met 140cm aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +50°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Reflector Mat
Kleur behuizing Zwart
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Materiaal afdekking Glas transparant
Breedte 40 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Spanningstype DC
Dimbaar Nee
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat Conventioneel VSA/verliesarm VSA gecompenseerd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurweergave-index 70-79
Hoogte/diepte 200 mm
Geschikt voor lampvermogen 30 - 30 W
Met bewegingssensor Nee
Lengte 145 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Nom. stroom 700 - 700 mA
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. spanning 12 - 36 V
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Aluminium
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen 30 W
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtuittrede Direct
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Kleurtemperatuur 5700 - 5700 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Slagvastheid IK08
Verstelbaarheid Draaibaar
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Dimbaar LineSwitch Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar DMX Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar RF Nee
Met lichtbron Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company