Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 145391
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper symm 5700K 7000lm 173x48mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 145391 - 145391
BAILEY

Bailey LED schijnwerper symm 5700K 7000lm 173x48mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 145391

Artikelnr.: 
2850498022
Lev. nr.: 
145391
EAN nr.: 
8714681453919
Producttype: 
145391

Brutoprijs

€ 163,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Floodlight wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Zoals de naam al zegt is de Low Voltage serie ontworpen voor laagspanning toepassingen (24V-36V). Wordt geleverd met 140cm aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +50°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Dimbaar Nee
Voorschakelapparaat Conventioneel VSA/verliesarm VSA gecompenseerd
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 242 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Breedte 48 mm
Reflector Mat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Spanningstype DC
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Nom. spanning 12 - 36 V
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 173 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 70-79
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met aanwezigheidsmelder Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 5700 - 5700 K
Slagvastheid IK08
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. stroom 1150 - 1150 mA
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Max. systeemvermogen 50 W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Lichtkleur Wit
Oppervlak geborsteld Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verstelbaarheid Draaibaar
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.9
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company