Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 145497
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper symm 6500K 1100lm 103x98mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145497 - 145497
BAILEY

Bailey LED schijnwerper symm 6500K 1100lm 103x98mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145497

Artikelnr.: 
2850550477
Lev. nr.: 
145497
EAN nr.: 
8714681454978
Producttype: 
145497

Brutoprijs

€ 27,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 85x115mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031635

    BAILEY

    Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 85x115mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031635

    Artikelnr.: 2850013110

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Floodlight 2.0 met een compacte behuizing en hoge efficiëntie wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 50cm aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -35°C tot +45°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Reflector Mat
Dimbaar Nee
Lamphouder Geen
Breedte 98 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Grijs
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Hoogte/diepte 24 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lengte 103 mm
Kleurweergave-index 70-79
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 3
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 4 mm²
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 60 - 60 mA
Oppervlak geborsteld Nee
Slagvastheid IK08
Materiaal afdekking Glas transparant
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met lichtbron Ja
Constante lichtstroom regeling Ja
Max. systeemvermogen 11 W
Dimbaar DMX Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Verstelbaarheid Draaibaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 61
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - 45 °C
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 36
Lichtkleur Wit
Stroboscoopeffectwaarde SVM 4
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Flikkerende waarde Pst LM 0.2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar DSI Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 88 %
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 45000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 35
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 92 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Vermogensfactor 0.9
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company