Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 141537
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper symm 6500K 1900lm 160x122mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 141537 - 141537
BAILEY

Bailey LED schijnwerper symm 6500K 1900lm 160x122mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 141537

Artikelnr.: 
2850350767
Lev. nr.: 
141537
EAN nr.: 
8714681415375
Producttype: 
141537

Brutoprijs

€ 35,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    BAILEY

    Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    Artikelnr.: 2850020557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Led Floodlight Slim serie van Bailey maakt een einde aan de logge schijnwerpers die men kent. Doordat de led driver geïntegreerd is in de module, is de behuizing een stuk kleiner en eleganter geworden zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties. Omdat het armatuur beschermingsklasse IK08 en IP65 is kan het een stootje hebben. Omgevingstemperatuur: -35°C tot +45°C. Met ontluchtingsventiel om de waterdichtheid te behouden bij overdruk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Dimbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Breedte 122 mm
Reflector Mat
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lamphouder Geen
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 20 W
Lengte 160 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor wandmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Kleur behuizing Zwart
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Aantal polen 3
Constante lichtstroom regeling Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor truss montage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor lampvermogen 20 - 20 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Hoogte/diepte 26 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede Direct
Nom. spanning 220 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - 45 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar DMX Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Slagvastheid IK08
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. stroom 120 - 120 mA
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96 %
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Compatible met Casambi Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.8
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company