Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 145501
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper symm 6500K 3300lm 160x138mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145501 - 145501
BAILEY

Bailey LED schijnwerper symm 6500K 3300lm 160x138mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145501

Artikelnr.: 
2850550479
Lev. nr.: 
145501
EAN nr.: 
8714681455012
Producttype: 
145501

Brutoprijs

€ 51,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 183x226mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031643

    BAILEY

    Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 183x226mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031643

    Artikelnr.: 2850013111

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Floodlight 2.0 met een compacte behuizing en hoge efficiëntie wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 50cm aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -35°C tot +45°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Dimbaar Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lamphouder Geen
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor lampvermogen 30 - 30 W
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Breedte 138 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Materiaal behuizing Aluminium
Reflector Mat
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 4 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 70-79
Materiaal afdekking Glas transparant
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur behuizing Grijs
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 31 W
Lengte 160 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Met bewegingssensor Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK08
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 26 mm
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 4
Met aanwezigheidsmelder Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Aantal polen 3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Nom. stroom 180 - 180 mA
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Lichtkleur regelbaar Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 88 %
Lichtkleur Wit
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 45000 h
Lichtstroom regelbaar Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Verstelbaarheid Draaibaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - 45 °C
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Dali Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 35
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Dimbaar RF Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.2
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 92 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Compatible met Casambi Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company