warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 84522K3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bega LED Schijnwerper symm 3000K 41151lm 220x500mm 41-80° - Breedstralend antraciet 84522K3 Bega LED Schijnwerper symm 3000K 41151lm 220x500mm 41-80° - Breedstralend antraciet 84522K3
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bega LED Schijnwerper symm 3000K 41151lm 220x500mm 41-80° - Breedstralend antraciet 84522K3 - 84522K3
Bega LED Schijnwerper symm 3000K 41151lm 220x500mm 41-80° - Breedstralend antraciet 84522K3
BEGA

Bega LED Schijnwerper symm 3000K 41151lm 220x500mm 41-80° - Breedstralend antraciet 84522K3

Artikelnr.: 
2850265290
Lev. nr.: 
84522K3
EAN nr.: 
4044017263207
Producttype: 
84522K3

Brutoprijs

€ 3.337,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BEGA Krachtige schijnwerper 84522K3. Strooiende rotatiesymmetrische lichtsterkteverdeling. BEGA Constant Optics® : Efficiënt optisch systeem dat nagenoeg niet aan slijtage onderhevig is. LED, 326 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 41151 lm, halve bundelbreedte 48°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel, DALI-regelbaar of dimbaar 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Geïntegreerde omschakelaar voor begrenzing van de lichtstroom tot 70 % 50 % 30 %. Classificatie IP 67. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas. Reflector van geanodiseerd aluminium. Een kabelinvoer voor netaansluitkabel van ø 7,5 - 15 mm. Bevestigingsbeugel van edelstaal met een centraal gat Ø 22 mm en twee gaten Ø 9 mm, op een afstand van 80 mm en twee gaten Ø 11,5 mm, op een afstand van 200 mm. Afmetingen: 500 x 530 x 220 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300012
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Hoogte/diepte 530 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleur behuizing Antraciet
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtkleur Wit
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 303 - W
Lamphouder Geen
Breedte 500 mm
Buitendiameter 495 mm
Met lichtsensor Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 120000 h
Nom. spanning 220 - V
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Slagvastheid IK08
Lichtuittrede Direct
Reflector Hoogglans
Spanningstype AC/DC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Kleurweergave-index 80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Aantal polen 5
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor pendelophanging Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lengte 220 mm
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Oppervlak geborsteld Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Met IFTTT ondersteuning Nee
Verstelbaarheid Draaibaar
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DSI Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 326 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company