Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. EL10810701
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Esylux OFL LED schijnwerper 840 symm 4000K 3200lm 215x205mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart EL10810701 - EL10810701
ESYLUX

Esylux OFL LED schijnwerper 840 symm 4000K 3200lm 215x205mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart EL10810701

Artikelnr.: 
2850488534
Lev. nr.: 
EL10810701
EAN nr.: 
4015120810701
Producttype: 
EL10810701

Brutoprijs

€ 70,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Basic Bevestiging grondpin Aluminium 265mm Ø60mm Zwart EL10810558

    ESYLUX

    Esylux Basic Bevestiging grondpin Aluminium 265mm Ø60mm Zwart EL10810558

    Artikelnr.: 2850488568

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic Bevestiging muurbevestiging armatuur Staal 700x40x40mm Zwart EL10810534

    ESYLUX

    Esylux Basic Bevestiging muurbevestiging armatuur Staal 700x40x40mm Zwart EL10810534

    Artikelnr.: 2850488566

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De compacte schijnwerper OFL BASIC is geschikt voor de ruimtebesparende verlichting van verkeersroutes, garages en plaatsen of de verlichting van gevels en borden. LED schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, zwart. LED vermogen 30 W. Kleurtemperatuur 4000 K (neutraalwit).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 124002
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 205 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Hoogglans
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleur reflector Zilver
Kleur behuizing Zwart
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Dimbaar Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Oppervlaktebescherming Geplastificeerd
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - V
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Lengte 215 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Aantal polen 3
Dimming programmeerbaar Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Hoogte/diepte 32 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtbron Ja
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR) 30
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Max. systeemvermogen 30 W
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor plafondmontage Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company