Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 196,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118026
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
27 - 27 W
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Reflector |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Breedte |
56 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lengte |
201 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
91
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Hoogte/diepte |
225 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
27 W
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Nom. stroom |
140 - mA
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
91
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.