Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 60,68 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118026
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
108 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Geschikt voor lampvermogen |
4 - W
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Nom. stroom |
750 - mA
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
15000 h
|
| Max. systeemvermogen |
4 W
|
| Hoogte/diepte |
215 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. spanning |
6 - V
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lengte |
127 mm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
260 - 260 lm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.