Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4058075097469
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance LED schijnwerper symm 3000K 130x140mm >80° - Extreem breedstralend wit 4058075097469
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance LED schijnwerper symm 3000K 130x140mm >80° - Extreem breedstralend wit 4058075097469 - 4058075097469
LEDVANCE

Ledvance LED schijnwerper symm 3000K 130x140mm >80° - Extreem breedstralend wit 4058075097469

Artikelnr.: 
2850286739
Lev. nr.: 
4058075097469
EAN nr.: 
4058075097469
Producttype: 
LVFL20830W65G2

Brutoprijs

€ 32,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 3000K 144x156mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075420991

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 3000K 144x156mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075420991

    Artikelnr.: 2850428033

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Schijnwerper 20W met symmetrische lichtverdeling. Productkenmerken: Armatuurefficiëntie: tot wel 110 lm/W. Symmetrische uitstralingshoek: 100 x 100. Montagebeugel voor 180 kantelen. Beschermingsgraad: IP65. Schokbestendigheid: IK07. Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20+50 C. Aansluiting via 1 m kabel, bedrading vereist. Productvoordelen: Matte afdekking van getemperd glas voor uniforme verlichting. Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 140 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Geen
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor lampvermogen 20 - 20 W
Lamphouder Geen
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 41 mm
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Aantal polen 3
Lichtverdeling Symmetrisch
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Slagvastheid IK07
Lengte 130 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Max. systeemvermogen 20 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimming programmeerbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company