Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4099854306709
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 1100lm 136x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem wit 4099854306709 - 4099854306709
LEDVANCE

Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 1100lm 136x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem wit 4099854306709

Artikelnr.: 
2850610023
Lev. nr.: 
4099854306709
EAN nr.: 
4099854306709
Producttype: 
LVFL10830SWTG4

Brutoprijs

€ 46,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Schijnwerper met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 1200 lm. Productkenmerken: Flexibele bewegings- en daglichtsensor. Sensor met 350° draaien en 200° kantelen. Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W. IP-klasse: IP65. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Geïntegreerde spanningsdriver, geschikt voor 220 - 240V AC. Productvoordelen: Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor. Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie. Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling. Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing. Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Helder, robuust en duurzaam. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Buitengebruik (IP65). D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof. Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. Parking. Tuinen en balkons.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 57 mm
Reflector Mat
Aantal polen 3
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Geschikt voor truss montage Nee
Hoogte/diepte 170 mm
Aansluitwijze Steekklem
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met bewegingssensor Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Met lichtsensor Ja
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtuittrede Direct
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lengte 136 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Slagvastheid IK05
Met IFTTT ondersteuning Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 84
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - V
Kleurtemperatuur 3000 - K
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
 
Nom. stroom 30 - mA
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company