Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 33,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 144x156mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075420960
Artikelnr.: 2850428032
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Breedte |
38 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte/diepte |
141 mm
|
| Reflector |
Mat
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
|---|---|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. stroom |
60 - mA
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
131
|
| Max. systeemvermogen |
17 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Lengte |
157 mm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
102
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.