Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 176x156mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075460911
Artikelnr.: 2850433026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Breedte |
38 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Reflector |
Mat
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Spanningstype |
AC
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lengte |
157 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Hoogte/diepte |
183 mm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
75
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. stroom |
60 - mA
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
17 W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.