Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4099854306860
  • 
Productvideo's
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
Productafbeelding
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
 Vorige

 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 - 4099854306860
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860 
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860
LEDVANCE

Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306860

Artikelnr.: 
2850610032
Lev. nr.: 
4099854306860
EAN nr.: 
4099854306860
Producttype: 
LVFL50830SBKG4

Brutoprijs

€ 99,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 225x219mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075460997

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 225x219mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075460997

    Artikelnr.: 2850433030

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Schijnwerper met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 6000 lm. Productkenmerken: Flexibele bewegings- en daglichtsensor. Sensor met 350° draaien en 200° kantelen. Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W. IP-klasse: IP65. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Geïntegreerde spanningsdriver, geschikt voor 220 - 240V AC. Productvoordelen: Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor. Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie. Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling. Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing. Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Helder, robuust en duurzaam. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Buitengebruik (IP65). D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof. Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. Parking. Tuinen en balkons.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Breedte 57 mm
Met lichtsensor Ja
Met bewegingssensor Ja
Lamphouder Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Lengte 201 mm
Kleur behuizing Zwart
Reflector Mat
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor pendelophanging Nee
Slagvastheid IK05
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. stroom 130 - mA
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 220 - V
Hoogte/diepte 219 mm
Soort bedrading Eindig
Aantal polen 3
Dimbaar DMX Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar RF Nee
Met lichtbron Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. systeemvermogen 41 W
Dimbaar met push-button Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 19
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company