Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 220,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 335x250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075422520
Artikelnr.: 2850432750
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
52 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Lengte |
236 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Reflector |
Mat
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
69 W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
236 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Nom. stroom |
260 - mA
|
|---|---|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
25
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
40
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.