Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 28,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 4000K 122x131mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075420885
Artikelnr.: 2850428028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Breedte |
36 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
127 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Reflector |
Mat
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Lengte |
136 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Nom. stroom |
30 - mA
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
125
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
98
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.