Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 399,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 4000K 418x322mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075423732
Artikelnr.: 2850432756
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Reflector |
Mat
|
| Hoogte/diepte |
376 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Nom. stroom |
519 - mA
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Breedte |
58 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lengte |
294 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
133 W
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
4
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.