Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4058075421264
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421264
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421264 - 4058075421264
LEDVANCE

Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421264

Artikelnr.: 
2850428046
Lev. nr.: 
4058075421264
EAN nr.: 
4058075421264
Producttype: 
LVFL50840B65G3

Brutoprijs

€ 65,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 6000lm 201x43mm Steekklem zwart 4099854305962

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 6000lm 201x43mm Steekklem zwart 4099854305962

    Artikelnr.: 2850610007

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Veelzijdige Floodlight met een lichtopbrengst tot 6000 lm. Productkenmerken: Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 VAC. Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Productvoordelen: Helder, robuust en duurzaam. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Buitengebruik (IP65). Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. Tuinen, balkons en andere buitengebieden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Mat
Breedte 218 mm
Lamphouder Geen
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Zwart
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 100 - 277 V
Spanningstype AC
Lengte 206 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Slagvastheid IK07
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal afdekking Glas opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Hoogte/diepte 46 mm
Met lichtsensor Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 50 °C
Lichtkleur Wit
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Geschikt voor truss montage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. stroom 236 - 236 mA
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Soort bedrading Eindig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 44
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 38
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company