Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4099854305849
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 2400lm 157x38mm Steekklem wit 4099854305849 - 4099854305849
LEDVANCE

Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 2400lm 157x38mm Steekklem wit 4099854305849

Artikelnr.: 
2850610002
Lev. nr.: 
4099854305849
EAN nr.: 
4099854305849
Producttype: 
LVFL20840W65G4

Brutoprijs

€ 33,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 4000K 2400lm 144x156mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075421035

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 4000K 2400lm 144x156mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075421035

    Artikelnr.: 2850428035

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Veelzijdige Floodlight met een lichtopbrengst tot 2400 lm. Productkenmerken: Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W. IP-code: IP66. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Productvoordelen: Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing. Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Helder, robuust en duurzaam. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Voor buitengebruik (IP66). D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof. Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. Parking. Tuinen en balkons.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. spanning 220 - V
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 38 mm
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 141 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Reflector Mat
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 3
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 157 mm
Dimbaar LineSwitch Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 17 W
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
 
Oppervlak geborsteld Nee
Slagvastheid IK07
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. stroom 60 - mA
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar DSI Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 131
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 102
Dimbaar Dali-2 Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company