Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 33,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 144x156mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421011
Artikelnr.: 2850428034
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Breedte |
38 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Reflector |
Mat
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
141 mm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Lengte |
157 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. stroom |
60 - mA
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Max. systeemvermogen |
17 W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
102
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
131
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.