Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 65,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED Schijnwerper symm 6500K 6000lm 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421301
Artikelnr.: 2850428048
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lengte |
201 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Reflector |
Mat
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Breedte |
43 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
179 mm
|
| Nom. stroom |
130 - mA
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - K
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Max. systeemvermogen |
41 W
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
|---|---|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
64
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
50
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.