Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 340,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
409 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Reflector |
Mat
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Lengte |
1000 mm
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Hoogte/diepte |
61 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Nom. stroom |
519 - 590 mA
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
133 W
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
4
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - 50 °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
7
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.