Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Tott Bevestiging verlichting afstandsbeugel muur zwart staal Staal 505x15x30mm Zwart MM08481
Artikelnr.: 2850432133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Breedte |
179 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
138 mm
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lengte |
179 mm
|
| Max. systeemvermogen |
24 W
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - mm²
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
|---|---|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. stroom |
116 - mA
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
85 %
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.4
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
35 %
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
1
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
50 %
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.