Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 3108610
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - PIL Spider+ 10 LED Schijnwerper symm 4000K 1060lm 130x66mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem IP66 zwart 3108610 - 3108610
PIL

PIL Spider+ 10 LED Schijnwerper symm 4000K 1060lm 130x66mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem IP66 zwart 3108610

Artikelnr.: 
2850531249
Lev. nr.: 
3108610
EAN nr.: 
8018367701432
Producttype: 
3108610

Brutoprijs

€ 60,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing van gelakt spuitgietaluminium, kleine afmetingen. Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt. Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm. LED moduul voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V. Externe schroeven van roestvrij staal. Gelakte aluminium beugel. Compleet met 1 meter kabel H05RN-F 3G1 mm². Voor de bevestiging aan de grond is een piket van technopolymeer verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300530
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Reflector Geen
Breedte 66 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal polen 3
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Hoogte/diepte 26 mm
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor wandmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Dimbaar Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 9.5 W
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Oppervlak geborsteld Nee
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 106
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 23.2 %
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor truss montage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Compatible met Google Assistant Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Compatible met Apple HomeKit Nee
 
Kleur reflector Zilver
Dimbaar Dali Nee
Lengte 130 mm
Dimbaar RF Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 66
Nom. spanning 220 - 240 V
Verstelbaarheid Draaibaar
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtkleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Slagvastheid IK06
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 48.8 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 61 %
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company