warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 8718699129026
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026 - 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026
PHILIPS

Philips ClearFlood BVP651 LED schijnwerper asym 4000K 40000lm 880x656mm 21-40° - Mediumstralend Insnij/IDC aluminium 8718699129026

Artikelnr.: 
2850244050
Lev. nr.: 
8718699129026
EAN nr.: 
8718699129026
Producttype: 
BVP6514504SX60

Brutoprijs

€ 2.102,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

ClearFlood Large is ontworpen om te voldoen aan de eisen van een brede reeks schijnwerpertoepassingen, van parkeerplaatsen tot tennisbanen. Een van de belangrijkste voordelen van ClearFlood Large is dat je de exacte lumenclassificering kunt kiezen die je nodig hebt voor jouw specifieke toepassing. Doordat ClearFlood gebruik maakt van ultramoderne LED's en optieken met een uiterst hoog rendement, is het een zeer concurrerende oplossing die niet alleen een uitstekende lux-per-euro-verhouding heeft, maar ook onmiddellijk energiebesparingen levert. Daarnaast profiteer je door de ruime keuze aan optieken van een maximaal bereik voor jouw toepassing. ClearFlood BVP651 laat zich eenvoudig installeren: je hoeft de armatuur alleen maar aan te sluiten en vervolgens de beste optie voor jouw wensen te selecteren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101102
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 656 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Kleurweergave-index 70-79
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Reflector Geen
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleur behuizing Aluminium
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamphouder Geen
Aansluitwijze Insnij/IDC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleur reflector Wit
Lichtverdeling Asymmetrisch
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Lichtuittrede Direct
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. stroom 1198 - 1198 mA
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Slagvastheid IK08
Aantal polen 3
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Aansluitbare geleiderdoorsnede 20 - 40 mm²
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.07
Lengte 880 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 184
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
 
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor truss montage Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 270 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Vermogensfactor 0.98
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 5
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Lichtverdeler Refractorlens
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 97 %
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 3
Flikkerende waarde Pst LM 0.06
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company