Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 8710163329758
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire BVP154 LED Schijnwerper BVP154 840 PSU VWB CE symm 4000K 193x39mm >80° - Extreem breedstralend Krimpklem grijs 8710163329758
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Philips Ledinaire BVP154 LED Schijnwerper BVP154 840 PSU VWB CE symm 4000K 193x39mm >80° - Extreem breedstralend Krimpklem grijs 8710163329758 - 8710163329758
PHILIPS

Philips Ledinaire BVP154 LED Schijnwerper BVP154 840 PSU VWB CE symm 4000K 193x39mm >80° - Extreem breedstralend Krimpklem grijs 8710163329758

Artikelnr.: 
2850363455
Lev. nr.: 
8710163329758
EAN nr.: 
8710163329758
Producttype: 
32975899

Brutoprijs

€ 81,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 4000K 173x232mm >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514533530

    PHILIPS

    Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 4000K 173x232mm >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514533530

    Artikelnr.: 2850475998

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101129
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Breedte 39 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor truss montage Nee
Reflector Hoogglans
Kleur behuizing Grijs
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 228 mm
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Aansluitwijze Krimpklem
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lengte 193 mm
Lichtkleur regelbaar Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 1 mm²
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Dimbaar 1-10 V Nee
Aantal polen 3
Geschikt voor pendelophanging Ja
Materiaal afdekking Glas gestructureerd
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtuittrede Direct
Max. systeemvermogen 50 W
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Materiaal behuizing Aluminium
Slagvastheid IK07
 
Oppervlak geborsteld Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor plafondmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar DSI Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM7
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company