Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 630040
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - SG Lighting Flom Maxi led schijnwerper symm 4000K 4980lm 201x64mm >80° - Extreem breedstralend antraciet 630040 - 630040
SG LIGHTING

SG Lighting Flom Maxi led schijnwerper symm 4000K 4980lm 201x64mm >80° - Extreem breedstralend antraciet 630040

Artikelnr.: 
2850616688
Lev. nr.: 
630040
EAN nr.: 
7021986300406
Producttype: 
630040

Brutoprijs

€ 135,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Flom is een energie-efficiënte en zuinige buitenverlichting die kan worden gebruikt als werk-, gevel- of tuinverlichting. Flom wordt ook geleverd met een daglicht- en bewegingssensor (PIR). Als het donker is (minder dan 3 lux), gaat Flom aan bij beweging op 2-6 m afstand (instelbaar). Hij blijft 5 sec.-5 min. branden (instelbaar) en schakelt zichzelf automatisch uit als hij geen beweging meer detecteert. Verstelbare beugelhoek.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor lampvermogen 42 - 42 W
Oppervlak geborsteld Nee
Buitendiameter 0 mm
Spanningstype AC
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 64 mm
Kleur behuizing Antraciet
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor klemmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Aantal polen 2
Lengte 201 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Hoogte/diepte 161 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Slagvastheid IK06
Materiaal afdekking Glas mat/gesatineerd
Nom. spanning 220 - 240 V
 
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met push-button Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. systeemvermogen 42 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 13
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur Wit
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.02
Lichtkleur regelbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.12
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company