warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 069551
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Steinel XLED Pro One schijnwerper plus s symm 3000K 4550lm 201.7x258.9mm dimbaar bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend 069551 Steinel XLED Pro One schijnwerper plus s symm 3000K 4550lm 201.7x258.9mm dimbaar bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend 069551
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Steinel XLED Pro One schijnwerper plus s symm 3000K 4550lm 201.7x258.9mm dimbaar bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend 069551 - 069551
Steinel XLED Pro One schijnwerper plus s symm 3000K 4550lm 201.7x258.9mm dimbaar bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend 069551
STEINEL

Steinel XLED Pro One schijnwerper plus s symm 3000K 4550lm 201.7x258.9mm dimbaar bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend 069551

Artikelnr.: 
2850466083
Lev. nr.: 
069551
EAN nr.: 
4007841069551
Producttype: 
XLED PRO ONE PLUS S

Brutoprijs

€ 157,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Een nieuwe definitie van floodlight. Licht is zwak uitgedrukt. Tenminste, als je daarmee de enorme lichtkracht van de XLED PRO ONE-serie in volle omvang wil omschrijven. Deze moderne buitenspots met opvallend design dompelen de wereld eromheen royaal onder in een licht zo helder als de dag – en zorgen over een heel breed vlak voor fantastische verlichting tot in de laatste hoekjes. De elegante aluminium behuizing geeft de XLED PRO ONE-serie een bijzonder hoogwaardige uitstraling. De spots worden met een kabel gekoppeld. Ze worden ingesteld met een potmeter, via de meegeleverde afstandsbediening RC12 of via Smart Remote met de STEINEL-app. De XLED PRO ONE-serie beschikt over een comfortabele basislicht-ledfunctie (10%), biedt een optionele opbouwadapter voor opbouwmontage en maakt indruk met de hoge efficiëntie. De spots zijn ontwikkeld voor gebruik buitenshuis en verkrijgbaar in drie verschillende lichtintensiteiten. De XLED PRO ONE S maakt zijn opwachting met 2200 lm bij 18,5 W, de XLED PRO ONE Plus S met 4450 lm bij 33,7 W en de XLED PRO ONE Max S met 6350 lm bij een verbruiksniveau van 50,5 W. Elk van de drie genoemde sensor-uitvoeringen is uitgerust met een 240°-infraroodsensor met een reikwijdte van 10 m en insteekbare kleppen om het registratiebereik nauwkeurig te kunnen bepalen. Bovendien zijn alle drie varianten ook verkrijgbaar als handmatig schakelbare versie zonder sensor: XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus en XLED PRO ONE Max. Op alle zes productvarianten uit de XLED PRO ONE-serie geven we 5 jaar garantie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Ja
Reflector Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar Ja
Met lichtsensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Breedte 258.9 mm
Geschikt voor lampvermogen 33.7 - 33.7 W
Lengte 201.7 mm
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 249.9 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.93
Nom. spanning 220 - 240 V
Bediening via Bluetooth Nee
 
Slagvastheid IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company