warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinspots
  5. 630007
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Hovden Midi led tuinspot symm 4000K 1160lm 100x61mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend antraciet 630007
 Vorige
 Volgende
Tuinspots - SG Lighting Hovden Midi led tuinspot symm 4000K 1160lm 100x61mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend antraciet 630007 - 630007
SG LIGHTING

SG Lighting Hovden Midi led tuinspot symm 4000K 1160lm 100x61mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend antraciet 630007

Artikelnr.: 
2850616679
Lev. nr.: 
630007
EAN nr.: 
7021986300079
Producttype: 
630007

Brutoprijs

€ 195,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Hovden is een reeks premium tuinspots voor het creëren van buitenverlichtingsomgevingen. De spots zijn gemaakt van stevig CNC- gefreesd aluminium en worden geleverd met 10 jaar garantie tegen roestvorming. Ze bevatten een geïntegreerde, gesloten LED-lichtbron. Inclusief een beugel die tegen de wand, op de grond of op een grondpen kan worden bevestigd. De kop kan 360° worden gedraaid, waardoor een flexibele installatie mogelijk is. Plug-and-play, geleverd met 2 meter buitenkabel en stekker. Waterdicht IP67.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 303221
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 61 mm
Buitendiameter 61 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Reflector Hoogglans
Geschikt voor lampvermogen 12 - 12 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Kleur behuizing Antraciet
Hoogte/diepte 116 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurweergave-index 80-89
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Geleiderdoorsnede 10 mm²
Aantal polen 2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lengte 100 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK04
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Oppervlak geborsteld Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeler Reflector
Max. systeemvermogen 12 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verstelbaarheid Draaibaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company