Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. EL10820465
  • 
Tuinverlichting - Esylux Alva LED tuinarmatuur 840 Bolderarmatuur aluminium grijs IP65 sensor EL10820465 - EL10820465
ESYLUX

Esylux Alva LED tuinarmatuur 840 Bolderarmatuur aluminium grijs IP65 sensor EL10820465

Artikelnr.: 
2850034739
Lev. nr.: 
EL10820465
EAN nr.: 
4015120820465
Producttype: 
EL10820465

Brutoprijs

€ 824,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    Artikelnr.: 2850022265

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Alva Bevestiging Bevestiging 70mm Ø170mm EL10521904

    ESYLUX

    Esylux Alva Bevestiging Bevestiging 70mm Ø170mm EL10521904

    Artikelnr.: 2850594918

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Alva Afdekking Omslag 16mm Ø35mm EL00007040

    ESYLUX

    Esylux Alva Afdekking Omslag 16mm Ø35mm EL00007040

    Artikelnr.: 2850594912

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Alva Bevestiging Bevestiging Staal 590mm Ø145mm Zink EL10820199

    ESYLUX

    Esylux Alva Bevestiging Bevestiging Staal 590mm Ø145mm Zink EL10820199

    Artikelnr.: 2850554127

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Afstandsbediening melders - serie PD-C360i Dali zilver EP10425899

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Afstandsbediening melders - serie PD-C360i Dali zilver EP10425899

    Artikelnr.: 2700109264

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Alva elektrische accessoire group driver dali EL10521911

    ESYLUX

    Esylux Alva elektrische accessoire group driver dali EL10521911

    Artikelnr.: 2850594900

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Alva Diffusor 105mm Ø160mm EL00007019

    ESYLUX

    Esylux Alva Diffusor 105mm Ø160mm EL00007019

    Artikelnr.: 2850594911

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    Artikelnr.: 2850022867

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Alva Bewegingsmelder Alva 940/170 Md Dali Detector An EL10521829

    ESYLUX

    Esylux Alva Bewegingsmelder Alva 940/170 Md Dali Detector An EL10521829

    Artikelnr.: 2850594906

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED DALI-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium. Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect. Lichtkop: opaal gesatineerd. Lichtuittreding: 360°. EVSA (DALI) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren. DALI-interface voor 2-polige DALI-besturingskabel. Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024. DALI-bewegingsmelder- oriëntatieverlichting- schemerschakelaar- Instelmogelijkheden via infrarood-afstandsbediening (toebehoren)- parallelschakeling (master / master). Wijze van montage: Montageplaat om op fundament te schroeven, optioneel via bodemanker (toebehoren). Kleurtemperatuur 4000 K.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 124002
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Ja
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurweergave-index 80-89
Lamphouder Geen
Aantal polen 5
Spanningstype AC/DC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtbron Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 200 - V
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Soort verlichtingsarmatuur Bolderarmatuur
Diameter 170 mm
 
Max. systeemvermogen 17 W
Met lichtsensor Ja
Lichtkleur Wit
Hoogte/diepte 940 mm
Slagvastheid IK09
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 110000 h
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 61 lm/W
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtstroom regelbaar Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.85
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company