Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 1184K7
  • 
Tuinverlichting - KS Verlichting Darwin E27 buitenarmatuur 2000 - 4000K 600x220mm Ø220mm faseaansnijding faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor Vrijstr Schroefklem antraciet 1184K7 - 1184K7
KS VERLICHTING

KS Verlichting Darwin E27 buitenarmatuur 2000 - 4000K 600x220mm Ø220mm faseaansnijding faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor Vrijstr Schroefklem antraciet 1184K7

Artikelnr.: 
2850203102
Lev. nr.: 
1184K7
EAN nr.: 
8714732118477
Producttype: 
1184K7

Brutoprijs

€ 205,79 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302643
Plafond-/wandarmatuur
Buitendiameter 220 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Geen
Lamphouder E27
Kleur behuizing Antraciet
Geschikt voor wandmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Breedte 220 mm
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Met lichtbron Nee
Met bewegingssensor Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurweergave-index 70-79
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Max. systeemvermogen 60 W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte 280 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtverdeling Symmetrisch
Rasteruitvoering Geen
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Aantal polen 3
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Met lichtsensor Ja
Slagvastheid IK04
Lengte 600 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur 2000 - 4000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtverdeler Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company