warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 6502
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
KS Verlichting Solingen E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 540x310mm Ø310mm zigbee Vrijstr Kabel zwart 6502 KS Verlichting Solingen E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 540x310mm Ø310mm zigbee Vrijstr Kabel zwart 6502
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - KS Verlichting Solingen E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 540x310mm Ø310mm zigbee Vrijstr Kabel zwart 6502 - 6502
KS Verlichting Solingen E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 540x310mm Ø310mm zigbee Vrijstr Kabel zwart 6502
KS VERLICHTING

KS Verlichting Solingen E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 540x310mm Ø310mm zigbee Vrijstr Kabel zwart 6502

Artikelnr.: 
2850113326
Lev. nr.: 
6502
EAN nr.: 
8714732650205
Producttype: 
6502

Brutoprijs

€ 180,99 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302643
Plafond-/wandarmatuur
Aantal polen 3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aansluitwijze Kabel
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 2
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 310 mm
Buitendiameter 310 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Zigbee Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 60 - 60 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleur behuizing Zwart
Hoogte/diepte 350 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Kleurtemperatuur 2000 - 4000 K
Kleurweergave-index 70-79
Lamphouder E27
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 540 mm
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Geen
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Glas transparant
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Slagvastheid IK04
Rasteruitvoering Geen
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Met luchtsleuven Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Nee
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company