warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 641716
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Artes LED buitenarmatuur 3000K 1030lm 125x205mm Ø0mm faseafsnijding 41-80° Steekklem zwart 641716
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SG Lighting Artes LED buitenarmatuur 3000K 1030lm 125x205mm Ø0mm faseafsnijding 41-80° Steekklem zwart 641716 - 641716
SG LIGHTING

SG Lighting Artes LED buitenarmatuur 3000K 1030lm 125x205mm Ø0mm faseafsnijding 41-80° Steekklem zwart 641716

Artikelnr.: 
2850562682
Lev. nr.: 
641716
EAN nr.: 
7021986417166
Producttype: 
641716

Brutoprijs

€ 204,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

De Artes Midi is een decoratieve en stijlvolle buitenarmatuur geschikt voor wandmontage. Het is mogelijk om een individuele geleidelijke aanpassing van de lichthoek / lichtverdeling op en neer te maken. Gemaakt van gegoten, gepoedercoat aluminium. Dimbaar met een dimmer voor faseregeling. Wij raden LEDDim en LEDDim Smart aan. Eenvoudige installatie met wandbeugel samen met snelle clips en twee kabelingangen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Zwart
Lichtuittrede Indirect
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Inbouwbreedte 0 mm
Breedte 205 mm
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Hoogte/diepte 205 mm
Slagvastheid IK10
Rasteruitvoering Mat
Aansluitwijze Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Met lichtsensor Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Buitendiameter 0 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lengte 125 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor lampvermogen 32 - 32 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Materiaal behuizing Aluminium
Inbouwlengte 0 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
 
Max. systeemvermogen 32 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 41
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.07
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1030 - 1030 lm
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 41
Flikkerende waarde Pst LM 0.07
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company