warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 923010
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Callisto LED Spot buitenverlichting symm 3000K 200lm 33x110mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend Steekklem antraciet 923010
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SG Lighting Callisto LED Spot buitenverlichting symm 3000K 200lm 33x110mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend Steekklem antraciet 923010 - 923010
SG LIGHTING

SG Lighting Callisto LED Spot buitenverlichting symm 3000K 200lm 33x110mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend Steekklem antraciet 923010

Artikelnr.: 
2850434913
Lev. nr.: 
923010
EAN nr.: 
7021989230106
Producttype: 
923010

Brutoprijs

€ 103,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Buiten, LED, outdoor opbouw, grafiet, 4W, 3000K. Dimbaar fase afsnijding. Materiaal: Aluminium. Klasse II, IP65, IK06, RA>80, SDCM 3, 180 lm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 110 mm
Nom. spanning 230 - 230 V
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Breedte 110 mm
Reflector Hoogglans
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Lamphouder Geen
Kleur behuizing Antraciet
Hoogte/diepte 33 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor lampvermogen 4 - 4 W
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Aantal polen 2
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor truss montage Nee
Lengte 33 mm
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlak geborsteld Ja
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
 
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Touch and Dim Nee
Slagvastheid IK05
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 25 - 25 mm²
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. systeemvermogen 3 W
Vermogensfactor 0.95
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar RF Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company