warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 611795
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Metro Pro LED led wandarmatuur buiten 3000K 1710lm 0x120mm Ø0mm 41-80° zwart 611795
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SG Lighting Metro Pro LED led wandarmatuur buiten 3000K 1710lm 0x120mm Ø0mm 41-80° zwart 611795 - 611795
SG LIGHTING

SG Lighting Metro Pro LED led wandarmatuur buiten 3000K 1710lm 0x120mm Ø0mm 41-80° zwart 611795

Artikelnr.: 
2850616864
Lev. nr.: 
611795
EAN nr.: 
7021986117950
Producttype: 
611795

Brutoprijs

€ 299,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Metro Pro is een solide buitenarmatuur voor decoratieve en functionele verlichting van gevels en stadsruimtes. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: up- en downlight of alleen downlight. Het downlight geeft een breed en krachtig licht. Het uplight vormt een decoratieve lichtbundel die een mooi accent geeft aan de gevel. Eenvoudige installatie met lusbare schroefloze klemmenblokken en wandfitting met snelconnector naar lamp. Keuze tussen zichtbare of verborgen bekabeling.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 120 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor wandmontage Ja
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Buitendiameter 0 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Kleur behuizing Zwart
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Slagvastheid IK07
Materiaal afdekking Glas transparant
Hoogte/diepte 296 mm
Kleurweergave-index 70-79
Aantal polen 2
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Lengte 0 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor lampvermogen 21 - 21 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1710 - 1710 lm
Materiaal behuizing Aluminium
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Met luchtsleuven Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met lichtbron Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Max. systeemvermogen 21 W
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company