warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Conventionele lichtbronnen
  4. Compacte fluorescentielampen
  5. 4050300389059
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram Dulux G24q-1 Compacte fluorescentielamp zonder ballast 3000K 870lm 13W 12mm wit 4050300389059
 Vorige
 Volgende
Compacte fluorescentielampen - Osram Dulux G24q-1 Compacte fluorescentielamp zonder ballast 3000K 870lm 13W 12mm wit 4050300389059 - 4050300389059
OSRAM

Osram Dulux G24q-1 Compacte fluorescentielamp zonder ballast 3000K 870lm 13W 12mm wit 4050300389059

Artikelnr.: 
2700461092
Lev. nr.: 
4050300389059
EAN nr.: 
4050300389059
Producttype: 
DDE13830

Brutoprijs

€ 8,39 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Value Dulux D/E G24q-1 led-lamp hf ac mains 3000K 600lm 142.8mm 120° 220V gematteerd wit 4058075821934

    LEDVANCE

    Ledvance Value Dulux D/E G24q-1 led-lamp hf ac mains 3000K 600lm 142.8mm 120° 220V gematteerd wit 4058075821934

    Artikelnr.: 2850552435

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

CFLni, 2buizen, met een 4-pins voor E-VSA werking. Productkenmerken: Gemiddelde levensduur: 20.000 u (met QUICKTRONIC®). Kleurweergave-index R a : = 80. Dimbaar (3…100 %). Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen. G24q-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in. Werkt op batterijen, zonne-energie en AC-wisselstroom met passende elektronische voorschakelapparatuur. Productvoordelen: Uiterst economisch. Goede lichtkwaliteit. Uitstekende lichtstroom. Lange levensduur. Verbeterd onderhoud. OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM QUICKTRONIC E-VSA. Toepassingsgebieden: Kantoren, openbare gebouwen. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Hotels, restaurants. Industrie. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101605
Conditie/kortingsgroep 118005
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Lampvermogen 13 W
Aantal verlichtingsbuizen 2
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Kleur Wit
Voet G24q-1
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Lichtstroom 870 lm
 
Totale lengte 131 mm
Kleurtemperatuur 3000 K
Lichtkleur 830
Amalgaamtechnologie Ja
Kleurweergave-index 80-89
Diameter 12 mm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 14 kWh
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lampaanduiding T4
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company