Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Conventionele lichtbronnen
  4. Gasontladingslampen
  5. 143472
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Tungsram CMH G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3200lm helder 14.5mm wit 143472 Tungsram CMH G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3200lm helder 14.5mm wit 143472
 Vorige
 Volgende
Gasontladingslampen - Tungsram CMH G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3200lm helder 14.5mm wit 143472 - 143472
Tungsram CMH G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3200lm helder 14.5mm wit 143472
TUNGSRAM

Tungsram CMH G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3200lm helder 14.5mm wit 143472

Artikelnr.: 
2850441106
Lev. nr.: 
143472
EAN nr.: 
5994100016021
Producttype: 
93095374

Brutoprijs

€ 49,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey HID G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3300lm helder 20mm kleurloos 145920

    BAILEY

    Bailey HID G12 Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector 4200K 3300lm helder 20mm kleurloos 145920

    Artikelnr.: 2850555623

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey HID G12 lamphouder 4a 750v t300c Opbouwfitting keramiek wit 92600036349

    BAILEY

    Bailey HID G12 lamphouder 4a 750v t300c Opbouwfitting keramiek wit 92600036349

    Artikelnr.: 2850246332

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey ontsteker zrm 2-es/c Elektronisch enkel 35 - 70W 143778

    BAILEY

    Bailey ontsteker zrm 2-es/c Elektronisch enkel 35 - 70W 143778

    Artikelnr.: 2850434074

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De CMH-lampen van Tungsram bieden nieuwe mogelijkheden voor lichtontwerp, waarbij de kracht en lichtkwaliteit van veel grotere en minder efficiënte lampen worden gecombineerd. Het is nu mogelijk om een lichtontwerp te bereiken dat voorheen niet mogelijk was met inferieure technologieën. Tungsram's nieuwe ConstantColor™ CMH Precise™ technologieplatform is ontwikkeld met specifieke focus voor retailtoepassingen. Tungsram Precise™ technologie biedt een uitstekende algehele lichtkwaliteit, uitstekend lumenbehoud, verbeterde efficiëntie, met behoud van een lange levensduur en betrouwbaarheid. Deze eigenschappen zijn de reden waarom Tungsram de leider is in keramische metaalhalogenide-technologie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Brandstand Willekeurig
Bruiningslamp Nee
Diameter 14.5 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Kleurweergave-index 90-100
Kleurtemperatuur 4200 K
Kleur Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 35 kWh
Gesloten armatuur noodzakelijk Ja
Gemiddelde nom. levensduur 18000 h
Externe ontsteker vereist Ja
 
Extern voorschakelapparaat Ja
Lampspanning 90 - V
Lampvermogen 35 W
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Lichtkleur 942
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 3200 lm
Materiaal ontladingsbuis Keramiek
Model Helder
Specifieke lichtstroom lamp 91 lm/W
Totale lengte 90 mm
UV-bescherming Ja
Voet G12
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company