In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
OSRAM
Osram ST 172 Safety Deos starter verlichting 220-240v tandem 22W 4050300854069
Artikelnr.: 2700461809
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram ST 111 Longlife starter verlichting 220-240v 4 - 65W 4050300854045
Artikelnr.: 2700461802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram Lumilux G13 TL-buis 2700K 5200lm 58W Ø26 1514.2mm 4050300603049
Artikelnr.: 2700461563
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram ST 151 Longlife starter verlichting 220-240v tandem 4 - 22W 4050300854083
Artikelnr.: 2700461801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram Lumilux G13 TL-buis 4000K 5200lm 58W Ø26 1514.2mm 4050300517957
Artikelnr.: 2700461561
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram Lumilux G13 TL-buis 3000K 3250lm 36W Ø26 1213.6mm 4050300517896
Artikelnr.: 2700461554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram Single operation at 23 starter verlichting 220-240v unv1 32W 4050300854120
Artikelnr.: 2700461810
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101701
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118006
|
TL-buis |
|
| Lampvermogen |
58 W
|
| Kleurtemperatuur |
3000 K
|
| Kleur |
Wit
|
| Toepassing |
Algemeen
|
| Voet |
G13
|
| Interne reflectorlaag |
Nee
|
| Spectrumlamp |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
89 lm/W
|
| Starterloos bedrijf |
Nee
|
| Ontstekingsstrook |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtstroom |
5200 lm
|
| Lampaanduiding |
T8
|
|---|---|
| Buisdiameter |
26 mm
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
62 kWh
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtkleur |
830
|
| Ringdiameter |
26 mm
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Splinterbescherming |
Nee
|
| Geschikt voor explosieveilige armaturen |
Nee
|
| Lampvorm |
Staaf
|
| Lengte |
1514.2 mm
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
20000 h
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.