warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Conventionele lichtbronnen
  4. TL buizen
  5. 4050300517797
  • 
Productvideo's
360°
Productafbeelding
Osram Lumilux G13 TL-buis 4000K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517797
 Vorige
 Volgende
TL buizen - Osram Lumilux G13 TL-buis 4000K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517797 - 4050300517797
OSRAM

Osram Lumilux G13 TL-buis 4000K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517797

Artikelnr.: 
2700461544
Lev. nr.: 
4050300517797
EAN nr.: 
4050300517797
Producttype: 
L18840

Brutoprijs

€ 7,53 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Osram Lumilux G13 TL-buis 2700K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517834

    OSRAM

    Osram Lumilux G13 TL-buis 2700K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517834

    Artikelnr.: 2700461546

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram ST 172 Safety Deos starter verlichting 220-240v tandem 22W 4050300854069

    OSRAM

    Osram ST 172 Safety Deos starter verlichting 220-240v tandem 22W 4050300854069

    Artikelnr.: 2700461809

    

     STK

    Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram ST 111 Longlife starter verlichting 220-240v 4 - 65W 4050300854045

    OSRAM

    Osram ST 111 Longlife starter verlichting 220-240v 4 - 65W 4050300854045

    Artikelnr.: 2700461802

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram ST 151 Longlife starter verlichting 220-240v tandem 4 - 22W 4050300854083

    OSRAM

    Osram ST 151 Longlife starter verlichting 220-240v tandem 4 - 22W 4050300854083

    Artikelnr.: 2700461801

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram Lumilux G13 TL-buis 3000K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517810

    OSRAM

    Osram Lumilux G13 TL-buis 3000K 1300lm 18W Ø26 604mm 4050300517810

    Artikelnr.: 2700461545

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram Lumilux G13 TL-buis 2700K 3250lm 36W Ø26 1213.6mm 4050300517919

    OSRAM

    Osram Lumilux G13 TL-buis 2700K 3250lm 36W Ø26 1213.6mm 4050300517919

    Artikelnr.: 2700461555

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram Lumilux G13 TL-buis 4000K 5200lm 58W Ø26 1514.2mm 4050300517957

    OSRAM

    Osram Lumilux G13 TL-buis 4000K 5200lm 58W Ø26 1514.2mm 4050300517957

    Artikelnr.: 2700461561

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram Lumilux G13 TL-buis 3000K 3250lm 36W Ø26 1213.6mm 4050300517896

    OSRAM

    Osram Lumilux G13 TL-buis 3000K 3250lm 36W Ø26 1213.6mm 4050300517896

    Artikelnr.: 2700461554

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Osram Single operation at 23 starter verlichting 220-240v unv1 32W 4050300854120

    OSRAM

    Osram Single operation at 23 starter verlichting 220-240v unv1 32W 4050300854120

    Artikelnr.: 2700461810

    

     STK

    Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Fluorescentielampen van 26mm met G13 voet. Productkenmerken: Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp. Goede kleurweergavegroep: 1B (Ra: 80…89). Dimbaar. Drieband-fosfor van topkwaliteit: LUMILUX®. Productvoordelen: Bewezen lamptechnologie. Goede rendabiliteit dankzij hoge efficiëntie. Verkrijgbaar in veel verschillende lichtkleuren (2.700…8.000K) voor allerlei toepassingen. Toepassingsgebieden: Openbare gebouwen. Kantoorverlichting. Industrie. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Straatverlichting. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 118006
TL-buis
Ontstekingsstrook Nee
Lengte 604 mm
Splinterbescherming Nee
Lampvermogen 18 W
Toepassing Algemeen
Buisdiameter 26 mm
Lichtstroom 1300 lm
Lampvorm Staaf
Kleurweergave-index 80-89
Voet G13
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 K
 
Ringdiameter 26 mm
Spectrumlamp Nee
Lichtkleur 840
Geschikt voor explosieveilige armaturen Nee
Specifieke lichtstroom lamp 72 lm/W
Starterloos bedrijf Nee
Interne reflectorlaag Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 19 kWh
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Geschikt voor noodverlichting Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Lampaanduiding T8
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company