Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 2216081100
  • 
Downlight inbouw - Fosnova Studio LED downlight b140 cld cel symm 4000K 21-40° - Mediumstralend wit 2216081100 - 2216081100
FOSNOVA

Fosnova Studio LED downlight b140 cld cel symm 4000K 21-40° - Mediumstralend wit 2216081100

Artikelnr.: 
2850341628
Lev. nr.: 
2216081100
EAN nr.: 
8016535103019
Producttype: 
160811-00 14W/4000K

Brutoprijs

€ 139,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    Artikelnr.: 2850621188

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300408
Downlight/spot/schijnwerper
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Buitendiameter 140 mm
Aantal polen 2
Lamphouder Geen
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Reflector Hoogglans
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 90-100
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Hoogte/diepte 73 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor lampvermogen 13 - W
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Slagvastheid IK07
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
 
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar 0-10 V Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. spanning 230 - V
Max. systeemvermogen 17 W
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met push-button Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.9
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company